Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Trennscheibe

  Trennscheibe  (2.948 Angebote unter 28.362.117 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „trennscheiben“)
Durchmesser
Breite
ab € 1,44*
 Stück 
Durchmesser
ab € 0,51*
 Stück 
Trennscheibe von Tyrolit
Durchmesser
ab € 0,46*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Trennscheibe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Trennscheibe"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Trennscheibe A 60 Extra D125x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm KLINGSPOR (28 Angebote) 
extra dünne Standardscheibe für die Bearbeitung von dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl · Bohrung 22,23 mm Ø · Weitere technische Eigenschaften max. Drehzahl: 12200min-¹
Klingspor
262937
ab € 0,53*
pro Stück
 
 Stück
RHODIUS XT70 EXTENDED, 100x Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23mm, gerade, ALPHAline, Made in Germany, Edelstahl, Stahl (29 Angebote) 
Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann. Ideal für antriebsschwache Maschinen. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Geringer Funkenflug
Rhodius Abrasives
207437
ab € 0,42*
pro Stück
 
 Stück
Trennscheibe INOX D125x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm PROMAT (12 Angebote) 
Trennscheibe INOX D125x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm PROMAT hohe Standzeit · hohe Schnittgeschwindigkeit · vibrationsarm · geringe Staubentwicklung · kühler Schnitt · nahezu gratfreier Schnitt · zur Be...
PROMAT
4000841242
ab € 0,43*
pro Stück
 
 Stück
Trennscheibe gerade A60TZ 125x1mm KLINGSPOR (28 Angebote) 
Trennscheibe gerade A60TZ 125x1mm KLINGSPOR
Klingspor
202401
ab € 0,62*
pro Stück
 
 Stück
X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox 125 x 1 x 22,23 mm, gerade (29 Angebote) 
Die X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox sorgt für zuverlässige Eigenschaften in Stahl. Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitte ohne großen Kraftaufwand. Zudem ist die Scheibe f...
Bosch
2608619262
ab € 0,54*
pro Stück
 
 Stück
Trennscheibe A46TZ 230x1,9mm gera. Klingspor (30 Angebote) 
Trennscheibe für Edelstahlbearbeitung, harte Bindung, Klingspor Ausführung: Korund (A46, A60), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Ohne eisen-...
Klingspor
224084
ab € 1,44*
pro Stück
 
 Stück
Trennscheibe EHT 125x1,0x22,23 mm gerade Startlinie START STEELOX für Stahl/Edelstahl (25) (19 Angebote) 
Die START-Linie bietet zuverlässige PFERD-Qualität für Handwerks- und Montagetätigkeiten. Das kompakte Programm umfasst die gängigsten Werkzeuge für Stahl und Edelstahl (INOX). Sie erreichen verläs...
PFERD-Werkzeuge
69120939
ab € 0,66*
pro Stück
 
 Stück
Trennscheibe EHT 115x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl (36 Angebote) 
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
PFERD-Werkzeuge
61340382
ab € 1,44*
pro Stück
 
 Stück
Trennscheibe 125x1mm INOX, Edelstahl, Stahl, Metall 125x1x22,23, Schweisshelden Welding (1 Angebot) 
Trennscheibe 125x1mm INOX, Edelstahl, Stahl, Metall 125x1x22,23, Schweisshelden Welding Die neue SCHWEISSHELDEN Trennscheibe für Edelstahl verwenden Sie zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, S...
Schweisshelden Welding
34614320
ab € 1,05*
pro Stück
 
 Stück
Trennscheibe Expert for Inox A 60 R INOX BF, 76 mm, 10 mm, 1 mm (36 Angebote) 
Die Trennscheibe Expert for Inox kombiniert enorme Trennleistung in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus besonders hartem Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzs...
Bosch
2608601520
ab € 0,724*
pro Stück
 
 Stück
Trennscheibe Action D125x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm PROMAT (13 Angebote) 
Trennscheibe Action D125x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm PROMAT zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · hohe Schnittgeschwindigkeit und gu...
PROMAT
4000841299
ab € 0,40*
pro Stück
 
 Boxen
Pferd Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23 mm EHT 125-1 PSF Steelox für Stahl / Edelstahl (1 Angebot) 
Pferd Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23 mm EHT 125-1 PSF Steelox für Stahl / Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
188258
ab € 0,61*
pro Stück
 
 Stück
Fortis Trennscheibe 125 x 1,0 mm gerade (8 Angebote) 
Trennscheibe 125x1,0mm gerade
Fortis
4317784704267
ab € 0,39*
pro Stück
 
 Stück
Trennscheibe für V2A 125x1,0 mm gerade Format (6 Angebote) 
Trennscheibe für Edelstahlbearbeitung, harte Bindung, FORMAT Ausführung: Korund (A46, A60), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Ohne eisen-, s...
Format
4317784239837
ab € 0,71*
pro Stück
 
 Stück
Labortrennscheibe T 150x1,0x22,23 mm Leistungslinie SG LAB HD STEELOX für Stahl/Edelstahl (9 Angebote) 
Das PFERD-Programm bietet Labortrennscheiben (LAB) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Labortrennscheiben werden zur Herstellung von Präzisionsschnitten und zum schnellen Trennen von Lab...
PFERD-Werkzeuge
66300010
ab € 1,75*
pro Stück
 
 Boxen
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   197   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Trennscheibe
^

Trennscheiben

Die Trennscheibe ist eine dünne Scheibe, mit der Materialien zertrennt oder zerschnitten werden. Die Trennscheibe dreht sich dabei mit einer Geschwindigkeit von achtzig Metern pro Sekunde (m/s), das entspricht umgerechnet einer Geschwindigkeit von 290 km/h. Durch diese ernorm hohen Geschwindigkeiten wird das Material zerschnitten, und die Oberfläche bleibt glatt.

Sicherheitsstandards für Trennscheiben

Die Hersteller von Trennscheiben müssen sich an die strengen Sicherheitsstandards der EU halten, die in den Normen EN 12413 und EN 13236 geregelt sind. Da sich Trennscheiben mit einer enormen hohen Geschwindigkeit drehen, müssen sie extremen Fliehkräften standhalten können. Um die Sicherheit zu gewährleisten, unterliegen Trennscheiben europäischen Normen.

Woraus bestehen Trennscheiben?

Trennscheiben sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Man unterscheidet im Wesentlichen zwischen Trennscheiben, die aus gebundenen Werkstoffen hergestellt sind, und Trennscheiben mit Metallgrundkörper, so genannte Diamanttrennscheiben.

Trennscheiben aus gebundenen Schleifmitteln (EN 12413)

Die Schleifkörner dieser Trennscheiben bestehen meist aus Siliziumkarbid oder aus Aluminiumoxid. Diese Materialien werden dann in unterschiedlichen Korngrößen in die Trennscheibe eingearbeitet. Um der Scheibe die nötige Stabilität zu geben, werden zusätzlich noch weitere Komponenten wie Gewebe aus Glasfaser verarbeitet. Da sich die Glasfasereinlagen bauarttypisch an der Außenseite der Trennscheibe befinden, werden sie als erstes abgetragen. Diese Scheiben sind nur für das Zerschneiden von Materialien gebaut und dürfen nicht für Schrupparbeiten verwendet werden. Auf jeder Trennscheibe finden Sie wichtige Informationen, auf die Sie Ihr Augenmerk richten sollten. Diese Informationen beinhalten:

  • Hersteller
  • Serien- oder Herstellungsnummer
  • Prüfvermerk der Europäischen Norm (EN 12413)
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit (wird in Metern pro Sekunde angegeben (m/s))
  • Zulässige Drehzahl
  • Schleifmittel und Bindung (geben Aufschluss über den Verwendungszweck)
  • Sicherheitshinweise oder Verwendungseinseinschränkungen in Form von kleinen Symbolen

Weiter können noch zusätzliche Angaben über den Herstellungszeitraum, Verfallsdatum und ein Gütesiegel vorhanden sein.

Diamanttrennscheiben mit Metallgrundkörper (EN 13236)

Sie bestehen im Wesentlichen aus einem Grundkörper aus Metall. Auf diesem Metallgrundkörper sind Segmente mit eingelagerten Kunstdiamanten verbunden. Die Diamanten werden entweder durch Laserschweißen oder Löten auf den Trägerkörper aufgebracht. Durch die mit Diamanten besetzten Segmente besitzen diese Trennscheiben eine außergewöhnliche Härte und Schnittfestigkeit. Am Rand besitzen Diamantrennscheiben unterschiedlich tiefe Rillen, welche zum Abkühlen der Scheibe dienen. Die Kühlung erfolgt beim Trockenschneiden durch Luft und beim Nassschnitt durch Wasser. Achten Sie auf die Laufrichtung der Trennscheibe. Die angebrachten Diamanten bilden hinter sich einen Bindungsschweif, der die Schleifkörner im Segment stabilisiert. Wird die Trennscheibe entgegengesetzt ihrer Laufrichtung eingespannt, reißen die Diamanten aus und die Scheibe wird stumpf und unbrauchbar. Auch bei diesen Scheiben finden Sie vom Hersteller angegebene Kenndaten wie

  • Hersteller
  • Auftragsnummer
  • Prüfvermerk (EN 13236)
  • Dreh und Laufrichtung

Für jeden Einsatz bekommen Sie die passende Trennscheibe

Da es eine Vielzahl an unterschiedlichen Trennscheiben gibt, unterscheidet man zusätzlich in Universal- und Hochleistungstrennscheiben. Universaltrennscheiben haben eine eher ausgewogene Schnittleistung und Standzeit. Dagegen besitzen die deutlich dünneren Hochleistungsscheiben eine höhere Schnittleistung und Standzeit.

Bei Metalltrennscheiben existiert eine weitere Differenzierung in dicke und dünne Trennscheiben. Dicke Trennscheiben eignen sich besonders gut zur Metallbearbeitung. Dagegen wurden die dünnen Hochleistungsscheiben für das Trennen von dünnwandigen Materialien wie Rohre, Bleche und Draht konzipiert.

Spezialtrennscheiben sind extra für das Zerschneiden von bestimmten Stählen oder Werkstoffen entwickelt worden. Rost- und säurebeständige Stähle wie Edelstahl (VA) oder Inox können Sie mühelos zertrennen. Andere Trennscheiben eignen sich besonders gut zum Zerschneiden von Nicht-Eisen-Metalle wie Aluminium, Messing oder Kupfer.

Diamanttrennscheiben sind für das Bearbeiten von Naturstein oder Kunststein geeignet. Sie sind besonders effektiv bei der Bearbeitung von Beton, Verbundsteinen, Fliesen, Sandstein, Marmor oder auch speziellen Baumaterialien wie Asphalt.

Allgemeine Hinweise

Bevor Sie mit dem Arbeiten beginnen, schauen Sie sich die Trennscheibe genau an! Stellen Sie Beschädigungen fest, dürfen Trennscheiben auf keinen Fall mehr verwendet werden!

Benutzen Sie stets ihre persönliche Schutzausrüstung. Arbeitsschuhe, Schutzbrille, Arbeitshandschuhe und Gehörschutz sind unabdingbar.

Transport und Lagerung von Trennscheiben

Transportieren Sie Ihre Trennscheiben in einem passenden Transportbehälter. Trennscheiben besitzen ein Verfallsdatum! Nach ca. 3 Jahren dürfen sie nicht mehr verwendet werden. Lagern Sie Ihre Scheiben geschützt vor Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung und Feuchtigkeit.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Diamant-Topfschleifer, Schleifpapier und Filzpolierstift aus unserer Kategorie Schleifwerkzeug.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.