TV-Halterung - positionieren Sie Ihren Fernseher einfach an der Wand
Den
Fernseher wie ein Bild an die Wand hängen - das sieht elegant aus und spart Platz. Dafür benötigen Sie eine TV-Halterung. Der Standard, den so gut wie alle unterstützen, heißt VESA-Standard. Dieses
TV-Zubehör hat exakte Haltepunkte und somit kann er problemlos an die Halterung montiert werden. Alte Röhrenmonitore sind aufgrund ihres Eigengewichts nicht für solche Halterungen geschaffen.
Wichtig ist, dass die Monitorgröße mit der Halterung übereinstimmt. Gängige Monitorgrößen beginnen ab 58 cm (23 Zoll) und reichen bis hin zu Größen von 94 cm (37 Zoll).
Neig- und schwenkbar
Es gibt mehrere Arten von Halterungen.
- Starre Modelle beispielsweise sind fest an der Wand montiert, wodurch der Fernseher nicht bewegbar ist.
- Gute Halterungen sind neig- und schwenkbar. Das hat den Vorteil, dass sich der TV besser an seine Umgebung anpassen lässt. Durch Drehen und Schwenken erreichen Sie den optimalen Betrachtungswinkel.
- Luxusmodelle besitzen einen Motor. Somit lassen sie sich durch eine Fernbedienung automatisch in alle Richtungen neigen oder schwenken.
Gewicht des Fernsehers
Nachdem die Größe und Funktion der Halterung bestimmt wurde, müssen Sie sich über das Gewicht des Fernsehers erkundigen. Die Halterungen sind abhängig von ihrer Traglast von 15 bis 45 kg zugelassen.
Die Haltepunkt sind universell mit jedem TV-Modell kombinierbar, wenn dieser den VESA-Standard unterstützt.