Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Wandhalterung, schwenkbar, neigbar, ausziehbar, 229 cm (90) bis 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220838
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220838
EAN/GTIN:
     4047443509567
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
- 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit uber die gesetzliche Gewahrleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer gepruften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - extrem belastbar: stabile Bauweise ermoglicht eine sichere Befestigung von TV-Geraten mit einem Gewicht bis 75 kg und einer Bildschirmdiagonale bis 90 Zoll - fur den perfekten Blickwinkel: Diese Fernsehhalterung passt sich Ihren individuellen Bedurfnissen an – ob schwenkbar, neigbar, ausziehbar – so funktioniert Home Entertainment - perfekt auf den Hintergrund abgestimmt: Diese TV-Wandhalterung mit Wandplatte und Tragarmen in Weis sowie TV-Befestigungsplatte in Schwarz passt sich der Raumgestaltung und Fernseherfarbe an - Schwingungsdampfer fur maximales Klangerlebnis - Kabelmanager sorgt fur Ordnung und die notwendige Zugentlastung - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Gerats - wurde die TV-Wandhalterung leicht schief montiert, kann die Position des TVs nachtraglich um einige Grad waagerecht korrigiert werden - dank Bohrschablone einfaches Anzeichnen der Bohrlocher, ohne die Halterung an die Wand anlegen zu mussen - alles dabei: Mit dem vielfaltigen Montagezubehor inkl. hochwertiger Fischer-Dubel konnen Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - volle Flexibilitat im Heimkino: Ob Lieblingssessel oder Sofaecke - mit dieser vollbeweglichen Wandhalterung fur grose und schwere Flat-TVs sitzen Film- und Serienjunkies immer in der VIP-Lounge, geeignet fur Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 117 bis 229 cm (46 bis 90)- TV-Wandhalterung besonders geeignet fur flache TV-Gerate zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum, ideal fur offene Wohnraume - unterstutzt alle VESA-Standards bis 800 x 600 - stufenlos um bis zu +2°/- 10° neigbar - mit 2 Doppel-Tragearmen und 3 Gelenken, bis zu 120° schwenkbar - mit kleiner Wasserwaage fur einfache und schnelle Montage Lieferumfang: - 1 TV-Wandhalterung - 1 Montagematerial inkl. Fischer-Dubel - 1 Wasserwaage - 1 Bohrschablone - 1 Bleistift - Kabelbinder - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
10872.08 g
Hohe:
43 cm
Lange:
93 cm
Breite:
8.5 cm
Neigung +/-:
2 / 10 °
Farbton:
Schwarz, Weis
Material:
Stahlblech
Ausfuhrung:
TV
Max. Traglast:
75 kg
Ausenmas Breite:
91,2 cm
Ausenmas Hohe:
63 cm
Bildschirmgrose:
117 cm (46"), 119 cm (47"), 122 cm (48"), 123 cm (49"), 127 cm (50"), 129 cm (51"), 132 cm (52"), 137 cm (54"), 140 cm (55"), 147 cm (58"), 152 cm (60"), 163 cm (64"), 165 cm (65"), 178 cm (70"), 191 cm (75"), 198 cm (78"), 200 cm (79"), 203 cm (80"), 213 cm (84"), 216 cm (85"), 228,6 cm (90")
Empfohlene Bildschirmgrose:
117 - 229 cm (46" - 90")
VESA Standard:
300 x 100, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400, 600 x 500, 600 x 600, 800 x 200, 800 x 400, 800 x 500, 800 x 600
Variante:
Neigbar/Schwenkbar
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
bis M8
Max. Schwenkbereich:
120 Grad
Zusatzfunktionen:
Bohrschablone, Kabelmanager, Wasserwaage
Wandabstand min.:
5.5 cm
Wandabstand max.:
44,9 cm
Einsatzbereich:
Privat
Rotation:
6 Grad
Befestigungsplatte Lange:
36,1 cm
Befestigungsplatte Breite:
47,7 cm
Anzahl Gelenke:
3
VESA (von-bis):
300x100 - 800x600
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
228,6 cm (90")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
117 cm (46")
Farbe:
Schwarz/Weis
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, tv-wandhalterung hama schwenkbar, halterung tv, halterung tv schwenkbar, Antenne, Fernseher, Wand, Wandhalterung, Halterung, Vesa, Flachbildschirm, Halter, Befestigung, Flachbildfernseher, Home Entertainment, Wandhalter, VESA Wandhalterung, Heimkino, TV-Halter, Flat-TV
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,61*
€ 224,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,64*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,10*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,35*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,58*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,35*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,01*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,03*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,13*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,46*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.