Die 0,39-m³-Transportwanne von Rubbermaid Commercial gehört zu einer Serie von Transportwannen für die Abfallsammlung, sowie den Material- und Wäschetransport. Die Standard-Transportwanne mit 0,39-...
Müllcontainer Inhalt 1100 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Höhe x Breite x Tiefe 1450 x 1360 x 1060 mm mit Schiebedeckel 2-fach gebohrt zum anschrauben Deckel aus Stahl...
Rollcontainer Material und Form: Kunststoff, eckig Anzahl der Sortierfächer: 1 Ausstattung: Griffrand vorhanden, Deckel vorhanden mit Pedal und Rollen Breite: 510 mm Höhe: 875 mm Tiefe: 425 mm Volu...
Im Kompakt-Spritzgiessverfahren hergestellt aus hochmolekularem Polyethylen. Die robuste und funktionelle Konstruktion hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung sorgen für einen pr...
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840, Volumen 1100 l, BxHxT 1360 x 1465 x 1100 mm, Schiebedeckel, Kindersicherung, grün. Stabile, temperatur- und chemikalienbeständige, UV-stabile Müllgroßbehäl...
Entspricht der Norm EN-840 1-6 Lösung für die Mülltrennung. Entleerung von vorne oder von der Seite DIN-Buchse Stift Vollgummiräder mit Polypropylen-Felge 2 Rollen mit Bremse
Müllcontainer Inhalt 660 l Geeignet alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen Korpus aus Hochdruck-Polyethylen in blau Höhe x Breite x Tiefe 1165 x 1265 x 775 mm mit Scharnierdeckel komplett umk...
Müllcontainer aus Polyethylen (PE), 1100 Liter Volumen, grün geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität witterungs- und UV-beständig resistent gegen viele Chemikalien mit vier Sicherheitslenkrol...
Im Kompakt-Spritzgiessverfahren hergestellt aus hochmolekularem Polyethylen. Die robuste und funktionelle Konstruktion hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung sorgen für einen pr...
Müllcontainer aus Kunststoff, DIN EN 840, Volumen 1100 l, BxHxT 1360 x 1465 x 1100 mm, Schiebedeckel, Kindersicherung, rot. Stabile, temperatur- und chemikalienbeständige, UV-stabile Müllgroßbehält...
Entspricht der Norm EN-840 1-6 Lösung für die Mülltrennung. Entleerung von vorne oder von der Seite DIN-Buchse Stift Vollgummiräder mit Polypropylen-Felge 2 Rollen mit Bremse
Die 396-Liter-Transportwanne mit federgelagertem Innenboden von Rubbermaid Commercial gehört zu einer Serie von Transportwannen für die Abfallsammlung, sowie den Material- und Wäschetransport. Die ...
Müllcontainer Inhalt 660 l Geeignet alle marktüblichen Entleerungs-Vorrichtungen Korpus aus Hochdruck-Polyethylen in gelb Höhe x Breite x Tiefe 1165 x 1265 x 775 mm mit Scharnierdeckel komplett umk...