Gerätedosen-Schneider für STYRO-CUT. Zum Schneiden von Löchern Ø 68 mm für Hohlwanddosen, für STYRO-CUT 140, 160, 230, 230. Typ: D68-61, für Gerätedosen Ø 68 mm
F-Tronic 7500042 Installationsdose winddicht,halogenfrei (Ø x T) 68 mm x 50 mm 10 St. Brandschutzhohlwanddose Luftdicht Effiziente Verarbeitung und Handhabung Höchste Brandschutzanforderungen Gerät...
für Brandschutzwände EI30 - EI90 nachträgliche Installation möglich Frähsloch: Ø 68 mm Geräteschraubenabstand: 60 mm für den direkt gegenüberliegenden Einbau einfach ausbrechbare Leitungseinführung...
Gerätedose, ECON Iso+, Ø 68, H 55 auch für die nachträgliche Installation in Holzfaser-Dämmplatten mit 2 Geräteschrauben selbstdichdende Einführungsmembrane Ø 11,5 mm und M20 für Isolierstärken ab ...
Luftdichte Electronic-Dose ECON® Flex mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach den Vorgaben der EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder erhöhten Hygienebedin...
Hohlraum-Gerätedose, Halogenfrei, winddicht, Ø 68, 47 mm 2-Komponenten mit integrierten selbstdichtenden Durchstoßmembranen 2 Einführungen auch für 25er Rohre durch die nahtlose Anpassung an den Le...
Hohlraum-Gerätedose, Halogenfrei, winddicht, Ø 68, 61 mm 2-Komponenten mit integrierten selbstdichtenden Durchstoßmembranen 2 Einführungen auch für 25er Rohre durch die nahtlose Anpassung an den Le...