Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Verbindungsdose Tiefe 62mm 9264-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91965588
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9264-12
EAN/GTIN:
     4013456551022
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Geräte-Verbindungsdose Tiefe 62mm 9264-12

Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® Fix, luftdicht, Tiefe 62 mm (9264-12). Fräsloch Ø: 68 mm | Tiefe: 62 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Vollholz
Form:
rund
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Länge:
68 mm
Breite:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
145
25
€ 4,95*
ab € 1,735*
€ 2,375*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 1,7792*
€ 2,4392*
2 Tage
600
25
€ 5,90*
ab € 1,7855*
€ 2,4455*
25
Frei Haus
ab € 1,8328*
€ 2,5028*
1
€ 5,95*
ab € 1,70326*
€ 2,66326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4392*
€ 2,90265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2692*
€ 2,70035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1492*
€ 2,55755
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7792*
€ 2,11725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 60,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
1040-20
ab € 0,4177*
Zubehör
Kaiser
1040-16
ab € 9,08675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.