Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel mit Typ C Stecker und Typ A Buchse zur Verbindung beispielsweise eines MacBooks/Ultrabooks mit einer externen Festplatte (SSD/HDD) oder einem Drucker über größere...
Aktives, optisches USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - mit Datenübertragungsraten von bis zu 5GBit/s auf bis zu 20m Entfernung! Aktive USB Verlängerung über 20 Meter Geringer Kabelquerschn...
Der UEH4102 4-Port USB 2.0 Extender over LAN verfügt über die patentierte ExtremeUSB® Technologie, die es dem Anwender ermöglicht, die standardmäßige Kabellänge von 5 Metern für USB-Peripheriegerät...
USB Extender, USB 2.0 4 Port Hub Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten Produktvorteile: Erweitert 4x USB Anschlusskabel auf bis zu 50 m...
Produktinformationen "USB 2.0 Cat.5 Extender bis zu 50m mit 1 Port, PoE" von LogiLink Der USB 2.0 / 1 Port-Extender ist in der Lage USB-Signale über ein Cat.5 / 5e / 6-Kabel bis zu 50m bei Datenrat...
Aktives USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - für Datenraten von bis zu 5Gbit/s über eine Strecke von 10 m! Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel Mit Typ C Stecker und Typ A Buchse Für Hu...
Produktinformationen "USB 2.0 Extender mit integriertem 4-Port USB 2.0 Hub und Netzteil" von LogiLink Mit dem USB 2.0 4-Port Extender Kit können Sie bis zu vier USB 2.0-Geräte über Cat.5e / 6 Kabel...
Aktives USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - für Datenraten von bis zu 5Gbit/s über eine Strecke von 15 m! Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel Mit Typ C Stecker und Typ A Buchse Für Hu...
Produktinformationen "USB 2.0 Cat.5 Extender bis zu 50m mit 4 Port Hub" von LogiLink Der USB 2.0 / 4 Port-Extender ist in der Lage USB-Signale über ein Cat.5 / 5e / 6-Kabel bis zu 50m bei Datenrate...
Aktives USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - für Datenraten von bis zu 5Gbit/s über eine Strecke von 20 m! Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel Mit Typ C Stecker und Typ A Buchse Für Hu...
Das aktive 10 m lange USB 3.0-Verlängerungskabel von Tripp Lite ist ein busbetriebenes Verlängerungskabel, mit dem ein Gerätekabel verlängert werden kann, ohne dass Signalverluste und potenzielle L...
Produktinformationen "USB 2.0 Cat.5 Verlängerung, bis zu 50 m" von LogiLink Verlängerungskabel von LogiLink für USB 2.0 Reichweiten bis zu 50 m. Dieser USB 2.0 Extender besteht aus einer Sende- und...
Aktives USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - für Datenraten von bis zu 5Gbit/s über eine Strecke von 5 m! Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel Mit Typ C Stecker und Typ A Buchse Für Hub...