4K Wireless Video Extender, 30 m (USB-C - HDMI) Überträgt Video- und Audiosignale drahtlos in UHD 4K/30Hz über eine Distanz von bis zu 30 m bei bei uneingeschränkter Sicht Produktvorteile: Kabellos...
Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten USB Extender, bis zu 60M,, für Gebrauch mit CAT 5 UTP Kabel
Dieser USB 1.1 Converter kann eingesetzt werden, um die Distanz zwischen PC und USB-Endgerät auf max. 60 Meter zu verlängern. Zur Verbindung der beiden USB-Boxen wird ein Cat. 5/5e/6 Kabel benötigt...
Schluss mit Entfernungsbeschänkungen beim Anschluss von USB-Geräten Nutzen Sie MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel, um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder beli...
Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um weitere 12m Meter (nur mit 12.04.1085 zu verwenden) Die Aktive USB 2.0 Verlängerung 12.04.1085 kann bis zu 4 mal mit diesem Erweiterungskabel Reihe geschaltet werd...
Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, 20 m Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! USB-A- Stecke...
USB Extender Überwinden Sie kostengünstig das USB Kabellängen-Limit und platzieren Sie USB Geräte wo Sie möchten Produktvorteile: Erweitert ein USB Anschlusskabel auf bis zu 45 m Länge USB 1.1 Empf...
Die aktive USB 2.0-Verlängerung verstärkt das Signal aktiv wie bei einem Hub. Dies ermöglicht eine den USB-Spezifikationen entsprechende Verlängerung eines USB-Kabels. Keine externe Stromversorgung...
Schluss mit Entfernungsbeschänkungen beim Anschluss von USB-Geräten. Nutzen Sie MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel, um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder bel...
Verlängerung des USB 2.0 Bus um zwölf Meter Das Kabel verhält sich wie ein winziger 1 Port USB Hub mit Zuleitung Abwärts kompatibel zu USB 1.1 - automatische Einstellung der optimalen Übertragungsr...
Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, 15 m Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! USB-A-Stecker...
Der UCE32100 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender ist ein zweiteiliges Gerät, das als Sender und Empfänger dient. Er bietet eine dauerhafte, hochwertige Verbindung, welche die volle Leistungsfähigkeit des...
Aktives Verlängerungskabel für mehr Reichweite USB-Geräten Nutzen Sie das Manhattan SuperSpeed USB 3.0 Repeater Kabel, um das USB-Signal Ihres PC um bis zu 5 m zu erweitern. Dieser Adapter ist Plug...
Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 5m Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten Kein Leistungsverlust ...