Das equip® USB Kabel Typ A Stecker auf Typ B Stecker ist hochwertig, mit doppelter Abschirmung, gefertigt und ermöglicht ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für Top Performance. Einfac...
Das Belkin USB 2.0-Premium-Druckerkabel dient zum Anschluss Ihres Druckers an Ihren Computer und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s. Dank der maximalen Leitfähigkeit wird eine fehlerl...
NI 198506-01 | Anschraubbares USB-Kabel, 1 m. Das Kabel unterstützt Hi-Speed USB 2.0 und SuperSpeed USB 3.0. Es verfügt über einen Typ A und einen Typ B Stecker. Dank der Schraube bleibt das Kabel ...
Mithilfe des Hi-Speed USB 2.0-Kabels können Sie mit Ihren USB-Geräten maximale Leistung erzielen. Jetzt können Sie Ihren USB-Drucker oder -Scanner, Ihre USB-Festplatte oder andere Peripheriegeräte ...
InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE-Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Ve...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Weiß Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische K...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...