• Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker • USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel--mit Ferrit • Übertragungsrate: 480 Mbit/s • Haube: vergossen • Schirmung: Geflecht und Folie • Aufbau: P...
Akyga® AK-USB-04 ist ein 1,8 m langes Kabel zum Anschluss von Geräten mit USB-A und USB-B-Anschlüssen im USB-2.0-Standard. Das Produkt wird zur Datenübertragung zwischen Geräten verwendet. Es wird ...
Produktpalette: Plastic Armored USB 3.0 Cables USB-Version: USB 3.0 Steckverbinder auf Steckverbinder: Type A Plug to Type B Plug Mantelfarbe: Black SVHC: To Be Advised Kabellänge - Imperial: 4.9 f...
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft Kabellänge - Metrisch: 3 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische...
Das equip® USB Kabel Typ A Stecker auf Typ B Stecker ist hochwertig, mit doppelter Abschirmung, gefertigt und ermöglicht ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für Top Performance. Einfac...
Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC. - Datentransferrate bis zu 480MB/s - Spannungsversorgung bis zu 5V/0,5A und 2.5W - Adern aus Kupfer, Folien- und...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und EASY-USB Micro-B Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwe...