Nokia CA-101D - USB-Kabel - USB männlich zu Micro-USB Typ B männlich - für Nokia 2710, 52XX, 53XX, 6600, 67XX, C1, C2, C3, C5, C6, C7, E5, E7, N8, N810, X2, X3, X6
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und EASY-USB Micro-B Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwe...
Nokia CA-190CD - Lade-/Datenkabel - USB männlich zu Micro-USB Typ B männlich - für Nokia 20X, 216, 301, 515; Asha 210, 230; Lumia 1020, 1320, 1520, 620, 720, 810, 82X, 92X
Aktives USB 3.1 (Gen.1) Verbindungskabel - schwarz - 10,0m Das aktive, bi-direktionale SuperSpeed USB 3.1 (Gen.1) USB-A / USB-B Verbindungskabel ist ein unverzichtbares Zubehör für PC und Mac Benut...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Kabellänge - Imperial: 13.1 ft Kabellänge - Metrisch: 4 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronisch...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und EASY-USB Micro-B Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwe...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Verbindet USB 2.0 Geräte bis zu 15m entfernt ohne Signalverlust Das 15 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB50AC enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise, sodass es über die Reichweite von 5 Metern e...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und EASY-USB Micro-B Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwe...
Das Equip USB Typ A Stecker-zu-Typ-B-Stecker-Kabel ist hochwertig mit doppelter Abschirmung, um ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für Spitzenleistungen zu ermöglichen. Schließen Sie ...
Aktives USB 3.1 (Gen.1) Verbindungskabel - schwarz - 20,0m Das aktive, bi-direktionale SuperSpeed USB 3.1 (Gen.1) USB-A / USB-B Verbindungskabel ist ein unverzichtbares Zubehör für PC und Mac Benut...