Dieses USB-C™-zu-USB-A-Kabel erleichtert das Laden und Synchronisieren von mobilen USB Type-C™-Geräten über den USB-A-Port Ihres Computers oder über ein Standard-USB-A-Wandladegerät, KFZ-Ladegerät ...
Produktinformationen "USB 3.2 Gen1x1 Kabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 0,5m" von LogiLink Mit dem USB 3.2 Gen1x1 Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-C Geräte laden oder ...
Mit dem USB-A auf USB-C Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen Geräten austausch...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in der neuen SuperSpeed Qualität erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung Mit d...
Zur Stromversorgung und Datenübertragung unterstützen unsere USB-Verbindungskabel Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets und vieles mehr. Das Goobay USB-Kabel ermöglicht eine störungsfre...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in SuperSpeed Qualität - erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger ROLINE GOLD Qualität mit sehr guter Schirmung Mit...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel aus halogenfreiem TPE-Material in SuperSpeed Qualität erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s. ROLINE USB 3.0 / USB 3.2 GEN 1 KABEL TYP A-STECKER AUF TYP C-STECK...
• Laden Sie Ihr Apple®-kompatibles Gerät mit einem Netzteil-Ladegerät schnell mit einer Leistung von bis zu 18 W auf • Funktioniert mit allen Power Delivery-Ladegeräten und Standard-Wandladegeräten...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und USB-C™ Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werde...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung von Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss, wie z. B. Smartphones, mit einem PC oder Notebook mit USB Typ A Port.
- hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate m...
Das USB 3.2 Gen1 Anschlusskabel verbindet ihre USB-C Geräte, beispielsweise ihr Smartphone, mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, beispielsweise ihrem Notebook oder Computer. Durch den r...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in SuperSpeed Qualität - erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger ROLINE GOLD Qualität mit sehr guter Schirmung Mit...