Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel
StarTech.com 1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel
StarTech.com 1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel
StarTech.com 1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27250580
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2CB1M
EAN/GTIN:
     4058829183356
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Schließen Sie USB 2.0 USB-B-Geräte an Ihren USB-C-Host an

Möchten Sie Ihr USB-B-Gerät mit einem USB-C™-Gerät verbinden? Dieses 1 m lange USB-C-auf-USB-B-Kabel ist die perfekte Lösung. Ebenfalls kompatibel mit Thunderbolt™ 3-Anschlüssen.

Schließen Sie Ihre älteren USB 2.0-Peripheriegeräte, z. B. Drucker oder externe Festplatte, mit Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s an neuere Computer an.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
29 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
27 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB31CUB1M
ab € 11,86*
Zubehör
StarTech.com
USB31CC1M
ab € 14,56*
Zubehör
StarTech.com
USB31AC1M
ab € 11,06*
Zubehör
StarTech.com
USB2CUB1M
ab € 9,35*
Zubehör
StarTech.com
USB31CAADP
ab € 10,13*
Zubehör
StarTech.com
USB2AC1M
ab € 9,30*
Zubehör
StarTech.com
USB31CB1M
ab € 16,61*
Zubehör
StarTech.com
USB3AU2MLS
ab € 11,56*
Zubehör
StarTech.com
USB3AU2MRS
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.