Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB 3.1 Gen2 Type-C auf Type-B Kabel 1M. Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB 3.1 Gen2 Type-C auf Type-B Kabel 1M. Stecker/Stecker
CLUB3D USB 3.1 Gen2 Type-C auf Type-B Kabel 1M. Stecker/Stecker
CLUB3D USB 3.1 Gen2 Type-C auf Type-B Kabel 1M. Stecker/Stecker
CLUB3D USB 3.1 Gen2 Type-C auf Type-B Kabel 1M. Stecker/Stecker
CLUB3D USB 3.1 Gen2 Type-C auf Type-B Kabel 1M. Stecker/Stecker
CLUB3D USB 3.1 Gen2 Type-C auf Type-B Kabel 1M. Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37962114
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1524
EAN/GTIN:
     8719214470838
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
CAC-1524 - Der Club 3D USB 3.1 Gen2 Typ-C zum Typ-B-Kabel ermöglicht den Anschluss Ihrer vorhandenen USB-Peripheriegeräte, Drucker, externe Festplatten, Docking Stationen usw. mit dem gängigen Stecker des Typs B auf die neuesten Laptops, Tabletten und Ultrabooks mit USB Typ C Ausgängen.

Der Kabel ist abwärtskompatibel und unterstützt auch USB 3.0 und USB 2.0. Die USB 3.1 Spezifikation sorgt für eine Bitrate von 10Gbps für die schnelle Übertragung von großen Dateien.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
All
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Merkmale
Anschluss 1
USB 3.1 Gen2 Type C
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Kabelfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, ROHS, WEEE, REACH
Kompatible Produkte
To connect any External USB Device with Type B connector to new Systems with USB Type C output
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
14 mm
Tiefe
10, 1000 mm
Gewicht
42 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CSV-1577
ab € 65,31*
Zubehör
Club 3D
CAC-1517
ab € 19,81*
Zubehör
Club 3D
CAC-1502
ab € 17,14*
Zubehör
Club 3D
CAC-1523
ab € 6,62*
Zubehör
Club 3D
CAC-1514
ab € 20,66*
Zubehör
Club 3D
CAC-1522
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.