Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 15 m Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 3.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker Produktvorteile: Stabile Signalübertragung dank...
Das leistungsstarke aktive USB 3.2 Gen.1 Verlängerungskabel von InLine ist die ideale Lösung, um USB-Ports von unzugänglichen Stellen an die gewünschte Position zu verlegen. Dabei können durch die ...
Aktive USB-A Verlängerung, USB 3.0, 5Gbps, 15m Ein USB 3.0 Kabel sollte nicht länger als 3 maximal 5 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertrag...
Dieses USB Kabel von Delock können Sie an einen aktiven USB Port anschließen und dient zur Verlängerung der USB Schnittstelle um 15 m. Durch Anstecken einer weiteren 15 m Verlängerung lässt sich da...
Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - für Datenraten von bis zu 5Gbit/s über eine Strecke von 15m! Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel um 15 Meter Für Hubs, USB Sticks...
USB 2.0 Repeater-Kabel, 15 m Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! USB-A-Stecker -> USB-A-Bu...
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 2.0, schwarz, 15m" von LogiLink Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 K...
Produktinformationen "USB 2.0 AM/BM Aktives Repeaterkabel, 15m, schwarz" von LogiLink Der USB-2.0-Hub mit aktivem Repeaterkabel, ermöglicht Ihnen ein USB Gerät mit einer Entfernung bis zu 15m zu ve...
Ein USB 3.0 Kabel sollte nicht länger als 3 maximal 5 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertragen werden. Falls Sie nun doch ein längeres USB-...
-Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, erlaubt, dass ein USB-Anschluss über der üblichen 5.0m -Begrenzung verlängert wird. -Verwendbar für Datenübertragungen mit bis zu 480Mbps. -Plug & Play, hot swa...
Das Aktive USB 3.0 Kabel ermöglicht die Verlängerung des USB Signals um 15m. USB 3.0 kompatibel aktives USB 3.0 Kabel mit integrierter Elektronik für optimale Signalübertragung Datentransferrate bi...
Das ATEN UE3315A USB3.2 Gen1 Verlängerungskabel ermöglicht Anwendern die Verlängerung der Entfernung zwischen dem Computer und USB-Geräten auf bis zu 15 m. Das UE3315A bietet eine zuverlässige Date...
Aktives, optisches USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - mit Datenübertragungsraten von bis zu 5GBit/s auf bis zu 15m Entfernung! Aktive USB Verlängerung über 15 Meter Geringer Kabelquerschn...
Das ATEN UE3315A USB3.2 Gen1 Verlängerungskabel ermöglicht Anwendern die Verlängerung der Entfernung zwischen dem Computer und USB-Geräten auf bis zu 15 m. Das UE3315A bietet eine zuverlässige Date...