Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
>
Artikel
DeLOCK 15m USB 2.0 USB Kabel Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-5928586
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
82689
EAN/GTIN:
4043619826896
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
USB Verlängerung
Dieses USB Kabel von Delock können Sie an einen aktiven USB Port anschließen und dient zur Verlängerung der USB Schnittstelle um 15 m. Durch Anstecken einer weiteren 15 m Verlängerung lässt sich das Kabel um bis zu 30 m erweitern. Der höhere Querschnitt der Stromleitung und Datenleitung gewährleistet auch bei dieser Länge eine zuverlässige Verbindung beim Anschluss Ihrer Geräte. - Anschlüsse: USB 2.0-A Stecker > Buchse; - Chipsatz: FE 1.1; - AWG 28 Datenleitung / AWG 24 Stromleitung; - Kabellänge: 15 m; - Verlängerung bis zu 2 x 15 m Kabeln möglich; - Strom: bis max. 500 mA; - Konnektoren: goldbeschichtet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
USB-Stecker
Mini-USB A
Merkmale
Kabellänge
15 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Verlängerungskabel
,
usb kabel delock 15m
,
usb anschlusskabel
,
delock usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,66*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 82680 USB Kabel 0,5 m USB A Mini-USB B Schwarz
Delock
82680
ab € 1,66*
Zubehör
DeLOCK 82681 USB Kabel 1 m USB A Mini-USB B Schwarz
Delock
82681
ab € 1,84*
Zubehör
DeLOCK 82684 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Mini-USB B Schwarz
Delock
82684
ab € 3,07*
Zubehör
DeLOCK 82769 USB Kabel 0,7 m USB A 2 x USB A Schwarz
Delock
82769
ab € 7,34*
Zubehör
DeLOCK 82776 USB Kabel 0,15 m Schwarz
Delock
82776
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen