USB Stecker Typ A an Buchse Typ A abwärts kompatibel zum USB 1.1 Standard mit Ferritkern Farbe: transparent/weiß doppelt Geschirmt extradichte Geflechtschirmung im wiederverschließbaren PE-Beutel m...
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüsse...
2er Pack USB2.0-Verlängerungskabel, A/A, 1,8 m, vergoldet Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate zum Verbinden von USB-fähigen Geräten. Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragu...
USB Stecker Typ A an Buchse Typ A kompatibel zum USB 2.0 Standard mit Ferritkern Farbe: transparent/weiß doppelt Geschirmt extradichte Geflechtschirmung im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
shiverpeaks®-BASIC-S--USB-A Verlängerung Optisch USB 3.2, A Stecker auf A Buchse, 10Gbps, 10,0m Durch die Lichtwellenleiter ist die Signaldämpfung sehr gering und es gibt keine Beeinflussung der Da...
Wenn Sie nur ein wenig mehr Abstand benötigen, verlängert dieses Kabel die Reichweite Ihres vorhandenen USB-A/B-Kabels. Die Folien- und Geflechtabschirmung verringert die EMI/RFI-Interferenz und di...
Verlängern Sie Ihr USB 2.0-Kabel um bis zu 3 m Das 3 m lange weiße USB 2.0-Verlängerungskabel USBEXTPAA3MW ist mit einem USB 'A'-Stecker und einer USB 'A'-Buchse versehen, sodass Sie die Verbindung...
USB Stecker Typ A an Buchse Typ A kompatibel zum USB 2.0 Standard mit Ferritkern Farbe: transparent/weiß doppelt Geschirmt extradichte Geflechtschirmung im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections® ist mit einer Einbaubuchse ausgestattet. Dadurch lässt sich die USB Buchse mittels der mitgelieferten Schrauben an einer leicht zugänglichen Pos...
shiverpeaks®-BASIC-S--USB-A Verlängerung Optisch USB 3.2, A Stecker auf A Buchse, 10Gbps, 15,0m Durch die Lichtwellenleiter ist die Signaldämpfung sehr gering und es gibt keine Beeinflussung der Da...
Das Verlängerungskabel USB-C auf C 3.1 (Gen 1) Stecker/Buchse ist die perfekte Lösung zur Verlängerung einer USB-C-Verbindung auf einem USB-C-fähigen Laptop, Smartphone oder Tablet. Das Verlängerun...
Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung einer USB Verbindung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech,...