| |
|
| Artikel-Nr.: 102-196704-BP Herst.-Nr.: USB-OPTOIN-8_B EAN/GTIN: 4016138720563 |
| |
|
| | |
| Deditec USB-OPTOIN-8_B USB-OPTOIN-8_B Eingangsmodul USB Anzahl digitale Eingänge: 8
Kompakte USB-Module
Eingangszähler, Eingangsänderungsmerker Bis zu 16 identische Module in einem System Timeout-Schutz
Diese preiswerten Einstiegs-Modelle bieten entweder 8 Relais-Ausgänge oder 8 Optokoppler-Eingänge in kompakter Form. Eingänge: Die Eingänge sind galvanisch getrennt, 15 - 30 V Eingangsspannung sind Standard. Durch Tausch eines Widerstandsnetzwerkes kann auf 5 - 15 V umgesteckt werden. Eingangszähler für jeden Kanal und Eingangsänderungsmerker erkennen Zustandswechsel. Ausgänge: Hier kommen Relais mit 36 V/DC Schaltspannung bei 15 W und 1 A zum Einsatz. Ein Timeoutschutz sorgt im Fehlerfall für das Abschalten der Ausgänge (per Software konfigurierbar). Mehrere Module im System: Bis zu 16 identische Module können in einem System verwaltet werden. Hierzu wird über ein Windows®-Tool jedem Modul eine Nummer vergeben, um das eindeutige Ansprechen zu ermöglichen. Software: Die im Lieferumfang enthaltene Treiberbibliothek DELIB sorgt für ein einfaches Ansprechen von nahezu jeder Programmiersprache.
Ausstattung: Eingangszähler · Eingangsänderungsmerker · Zustand LEDs · Timeout- Schutz.
Technische Daten: Anzahl digitale Eingänge: 8 · Betriebsspannung: 5 V/DC · Kontroll-LEDs: Ja · Montageart (Details): Steckbar · Produktabmessung, Breite: 65.1 mm · Produktabmessung, Länge: 71.9 mm · Relais-Leistung: 36 V/DC/1 A · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Weitere technische Daten: 16 Bit Eingangszähler pro Kanal · Galvanische Trennung durch Optokoppler · Zustands-LEDs: 8
Lieferumfang: USB-Verbindungskabel · CD-ROM · Konfigurationsprogramm · DELIB-Treiberbibliothek · Test-Programme · Programmierbeispiele für C, C++, C#, VB, VB.net, Delphi und Labview.
Systemvoraussetzungen: Windows® 2000/XP/Windows Vista™/Windows® 7 und Linux.
Hinweis: Für eine Hutschienenaufnahme benötigen Sie je Modul 1 Mittelteil, 2 Seitenteile und 2 Fußelemente! Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 71.9 mm x 65.1 mm | Kontroll-LEDs: | Ja | Produktabmessung, Länge: | 71.9 mm | Produktabmessung, Breite: | 65.1 mm | Marke: | Deditec | Anzahl digitale Eingänge: | 8 | Schnittstellen (Bauelemente): | USB | Herst.-Teilenr.: | USB-OPTOIN-8_B | Typ (Hersteller-Typ): | USB-OPTOIN-8_B | Ausführung (allgemein): | Digital | Betriebsspannung: | 5 V/DC | Montageart (Details): | Steckbar | Relais-Leistung: | 36 V/DC/1 A | Zustands-LEDs: | 8 | Produkt-Art: | Eingangsmodul |
|
| | |
| | | |
| |