Vakuumsaugdüse VADMI-95-P mit zusätzlichem Vakuumschalter in PNP-Ausführung. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=18 mm, Bauart Schalldämpfer=geschlossen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakterist...
Vakuumsaugdüse, Typ=VN-07-M-I3-PQ2-VQ2, Alternative (Alias)=193553, Anschlussgrösse Ausgang=6 mm, Anschlussgrösse Einlass=6 mm, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Breite=13 mm, Dur...