Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAD-1/8 VAD-1/8 (14015) Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAD-1/8 VAD-1/8 (14015) Vakuumsaugdüse
VAD-1/8 VAD-1/8 (14015) Vakuumsaugdüse
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008238
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     14015
EAN/GTIN:
     4052568002619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
VAD-1/8 VAD-1/8 (14015) Vakuumsaugdüse
Weitere Informationen:
Nennweite Lavaldüse:
0,8 MM
Einbaulage:
beliebig
Ejektorcharakteristik:
hohes Vakuum
Konstruktiver Aufbau:
T-Form
Betriebsdruck:
1,5 bis 10 BAR
max. Vakuum:
80 PRZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 80 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Vakuumanschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
0,041 KG
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, vakuum ejektor, VAD-1/8, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
109
€ 5,90*
ab € 54,39*
€ 68,45*
€ 5,00*
ab € 55,18*
€ 69,40*
Frei Haus
ab € 56,86*
€ 71,43*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,52*
€ 75,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,13*
€ 79,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,45*
€ 81,4555
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,0509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,6963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,8756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,39*
€ 64,7241
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.