Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 12 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durc...
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausfü...
Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40. Es verfügt über eine vorstehende LED - 12 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durchmesser vo...
ComPro Signalleuchte Solex 15Cd SO/A/DW/15C Gelb Blitzlicht 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC Blitzleuchte Solex 15Cd Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den ...
ComPro Signalleuchte Solex 3Cd SO/A/DW/03C Gelb Blitzlicht 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC Blitzleuchte Solex 3Cd Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den un...