INA G17-25-3 Wellendichtring 17 mm Außen-Ø 25 mm Breite 3 mm Innen 17 mm Außen 25 mm Breite 3 mm Gewicht 0,002 kg EAN 4054369657364 Staub-/Schutzlippe mit Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Zugfed...
INA SD17-25-3 A Wellendichtring 16,89 mm Außen-Ø 25,3 mm Breite 3 mm Innen 1689 mm Außen 25,3 mm Breite 3 mm Gewicht 0,001 kg EAN 4054364476991 Ausführung Kunststoff Material Polyamid und PU-Elasto...
Innendurchmesser = 17mm Außendurchmesser = 25mm Dichtungstyp = Wellendichtring Stärke = 4mm Dichtungsmaterial = Nitrilgummi The RS Pro oil seal type a metric nitrile single has 17mm internal diamet...
Innendurchmesser = 17mm Außendurchmesser = 25mm Dichtungstyp = Wellendichtring Stärke = 4mm Dichtungsmaterial = Nitrilgummi The RS Pro oil seal type a metric nitrile double has 17mm internal diamet...
Eigenschaften: Radial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Versteifungsblech und einer Wurmfeder aus Feders...
Eigenschaften: Radial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Versteifungsblech und einer Wurmfeder aus Feders...
Radial-Wellendichtring NBR 17,0x25,0x4,0mm,A WEDI 17/25/4ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Verst...
Radial-Wellendichtring NBR 17,0x25,0x3,0mm,AO WEDI 17/25/3AORadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 25 mm Material Dichtlippe: NBR Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material G...