VCGT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MN HC6310 ISO N Beschichtung PVD Anwendung Zum Längs- und Kopierdrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen Ausführung • geschliffen...
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 3.2000000000000002 mm ap min: 0.59999999999999998 mm ap rec: 1.7 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradiu...
Doppelseitige Feder und Nut Wendeschneidplatte zum räumen bis zu einer Breite von 14mm in der Toleranzklasse H7, Substrat 333TN PVD beschichtetes HSS im ISO-Substrats-Bereich P45-P50 zum bearbeiten...
zur Schlichtbearbeitung sowie zur mittleren Bearbeitung geeignet · zum Stoßen von NutenWeitere technische Eigenschaften:· b: 25mm· l1: 300mm· h1: 37,5mm· h: 36mm· Ø D min: 44mm· p max: 8 mm / 9 mm·...
ISO-Drehwendeschneidplatte ISO-Bezeichnung = VCMT 160404-F Schneidstoffsorte = U 9035 P Stahl = 70–120 P Stahl-Vorschub = 0,08–0,2 P Stahl-Schnitttiefe = 0,5–3 M Rostfrei = 40–70 M Rostfrei-Vorschu...
FORMAT ISO-Wendeschneidplatte WCHX 090304-M VA9045 Fräswendeschneidplatte für Dreh-Bohr-Halter Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit dene...