Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Imbusschlüssel
>
Artikel
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, SW 12,0 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-280116
Hersteller:
Hafu Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
200-120-02
EAN/GTIN:
4027539100847
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
- Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt - gefertigt nach ISO 2936, DIN 911 - sehr hohe Maßhaltigkeit garantiert lange Standzeiten - SW 12,0 mm - Schenkellänge 137 x 57 mm
Weitere Informationen:
SW:
12,0 mm
Schenkellänge:
137 x 57 mm
... >
Werkzeuge/Technische Hilfeleistung
>
Handwerkzeuge/Brech- & Sperrwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantstiftschlüssel DIN 911
,
Winkelschraubendreher DIN 911
,
Winkelschraubenzieher DIN 911
,
DIN ISO 2936
,
ISO 2936
,
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
,
Winkelschraubendreher ISO 2936
,
Imbusschlüssel
,
Inbusschlüssel
,
Innensechskant-Stiftschlüssel
,
Sechskantschlüssel
,
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
imbusschlüssel din 911 12mm
,
din 911
,
hafu din 911
,
6-kant-Winkelschraubendraubendreher
,
6kt-Stiftschlüssel
,
6kt-Winkelschraubendreher
,
Sechskant-Stiftschlüssel
,
Sechskant-Winkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel
,
Winkelschraubendraubendreher
,
Winkelschraubendreher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 12,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-120-01
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen