Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93880 Internes Stromkabel 0,22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93880 Internes Stromkabel 0,22 m
Goobay 93880 Internes Stromkabel 0,22 m
Goobay 93880 Internes Stromkabel 0,22 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89788025
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93880
EAN/GTIN:
     4040849938801
Suchbegriffe:
Lüfter Adapterkabel
Stromversorgungskabel
Y Power Kabel
Y Stromkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.22 m
Anschluss 1
3-polig
Anschluss 2
2 x Fan (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Zweck
Ventilator
Zertifizierung
WEEE
Weitere Suchbegriffe: stromversorgungskabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.