Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Zerstäuber-Strahlrohr

  Zerstäuber-Strahlrohr  (1 Angebot unter 28.147.092 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Zerstäuber-Strahlrohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
IDEAL STANDARD F960688AA IDS Strahlrohr für Brause chrom (4 Angebote) 
IDS Strahlrohr für Brause chrom Rohr Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Farbe / Oberfläche: Chrom (glänzend) Oberfläche: verchromt Gewicht: 0,064 kg Artikel-Nr.: F960688AA Weitere...
Ideal Standard
F960688AA
ab € 62,85*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Zerstäuber-Strahlrohr
^

Das Zerstäuber-Strahlrohr für die intensive Wasserzerstäubung

Der Einsatzorganisation der Feuerwehr steht für eine Vielzahl abweichender Löscheinsätze aus dem Bereich der Feuerwehrtechnik eine große Bandbreite variabel einsetzbarer Löschgeräte wie der Wandhydrant sowie Kleinlöschgeräte wie die Einstellspritze und die Rucksackspritze zur Verfügung. Ist der Löschtrupp bei dem Brandeinsatz allerdings mit großflächigen, ausgeprägten Feuern und mehreren Brandherden konfrontiert und besteht zudem das Gefahrenpotenzial des Übergreifens des Feuers auf nicht brennende Gebäudeteile und Objekte, bedarf es der leistungsstarken Feuerlöscharmaturen für eine effektive Brandbekämpfung. Neben der Verwendung der entsprechenden Löscharmaturen und des Feuerwehrschlauchs kommt es zur effizienten Verteilung des Löschwassers, der Löschmittel sowie unter Umständen der Löschwasserzusätze auf die passenden Strahlrohre an. In diesem Rahmen bietet das Zerstäuber-Strahlrohr ein großes Einsatzspektrum mit dem praxisrelevanten Vorteil, dass ähnlich dem Mehrzweckstrahlrohr mehrere variable Schaltmöglichkeiten für den Wasserstrahl möglich sind. Das Zerstäuber-Strahlrohr zeichnet sich durch eine intensive Wasserzerstäubung aus, mit der sich eine beachtliche Kühlwirkung ähnlich dem Hydroschild erzielen lässt.

Ideal zur Vermeidung von Explosionen durch Rauchgase

Das Zerstäuber-Strahlrohr kommt regelmäßig zur Bekämpfung brennender Flüssigkeiten wie Öle und Lacke zum Einsatz und eignet sich für Einsätze in Nieder- und Hochspannungsanlagen. Mithilfe der „Mannschutzfunktion“ des feinen Sprühnebels ähnlich der Nebeldüse und Löschlanze lässt sich eine Wasserwand senkrecht zum Strahlrohr bilden, wodurch der Trupp vor einem Flash Over geschützt ist. Das Strahlrohr garantiert dank der alternativen Strahlbilder einen dynamischen, wassersparenden Löschangriff, mit dem zugunsten des Inventars ein Löschwasserschaden auf ein Minimum reduziert wird. Die feine Tropfenverteilung des auch als Brausekopfstrahlrohr bezeichneten Rohres im Sprühkegel bis zu 150° gewährleistet eine rasche und großflächige Rauchgaskühlung, während der direkte Sprühstrahl des Zerstäuber-Strahlrohres eine Entzündung und Explosion der entstandenen Gase verursachen kann.

Einfache Handhabung – Besondere Ausführungen

Modelle mit einer stufenlosen Umstellung zwischen intensivem Vollstrahl und breitem Sprühkegel erlauben dem Strahlrohrführer eine schnelle Anpassung an die sich verändernden Bedingungen des Brandherdes. Zerstäuber-Strahlrohre mit einem Kältehandschutz am Rohr vermeiden Unterkühlungen und Taubheit an den Fingern, sodass die optimale Koordination des Rohres permanent gewährleistet ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.