Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Magma MA2633 MA2633 TechnikerInnen Werkzeugtasche unbestückt (L x B x H) 390 x 300 x 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-081843-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2633
EAN/GTIN:
     5013969962680
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
C.K Magma MA2633 MA2633 TechnikerInnen Werkzeugtasche unbestückt (L x B x H) 390 x 300 x 390 mm

Werkzeugtrage-Tasche für Techniker

Ausstattung:
Aus widerstandsfähigem Polyester · 100% wasserdicht · Aruchsicher · Abnehmbarer Griff und aufrollbare Abdeckung · Aufbewahrungsbereich innen mit zusätzl. Taschen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): TechnikerInnen · Gewicht: 1600 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot,Grau · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 390 mm · Produktabmessung, Länge: 390 mm · Produktabmessung, Tiefe: 290 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: wasserdicht

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 390 x 300 x 390 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot | Grau
Produktabmessung, Tiefe:
290 mm
Produktabmessung, Höhe:
390 mm
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
C.K
Farbe:
schwarz | rot | grau
Material:
Polyester
Anwendungsbereich (Werkzeug):
TechnikerInnen
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
wasserdicht
Gewicht:
1600 g
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, ck polyester werkzeugtasche, werkzeugtasche, ck werkzeugtasche, 5013969962680, C.K, MA2633, Magma MA2633, 756-4542
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,14*
€ 48,72*
€ 8,95*
ab € 35,05*
€ 48,73*
€ 6,90*
ab € 36,75*
€ 49,63*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 40,37*
€ 54,96*
€ 6,90*
ab € 40,54*
€ 55,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.