Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7564542 Herst.-Nr.: MA2633 EAN/GTIN: 5013969962680 |
| |
|
| | |
| Tasche/Koffer Typ = Werkzeugtasche Material/Stoff = Polyester Länge = 300mm Breite = 290mm Höhe = 390mm Tragriemen = Ja Schlosstyp = Reißverschluss
Offene Werkzeugtasche. Diese offene Tragetasche ist die optimale Möglichkeit, Ihr Werkzeug zu transportieren Bestehend aus haltbarem Polyester Die Werkzeugtasche verfügt über eine zu 100 % wasserdichte und bruchsichere Unterseite. Hellrotes Innenfutter für gute Sichtbarkeit der enthaltenen Gegenstände Praktischer abnehmbarer Griff und gepolsterter Schulterriemen für maximalen Komfort Aufrollbarer Deckel Großer innerer Aufbewahrungsbereich mit 27 zusätzlichen Taschen und Haltern Weitere Informationen: | | Tasche/Koffer Typ: | Werkzeugtasche | Material/Stoff: | Polyester | Länge: | 300mm | Breite: | 290mm | Höhe: | 390mm | Tragriemen: | Ja | Schlosstyp: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, ck polyester werkzeugtasche, werkzeugtasche, ck werkzeugtasche, 7564542, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, CK, MA2633, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,14* | € 48,72* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 35,05* | € 48,73* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 36,75* | € 49,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,37* | € 54,96* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,54* | € 55,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|