Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bosch Accessories 2609255942 Sechsrund-Bit T 20 TiN C 6.3 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1006452-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255942
EAN/GTIN:
     3165140390118
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
torx-bit t20x25 c6,3
Bosch Accessories 2609255942 Sechsrund-Bit T 20 TiN C 6.3 2 St.

Schrauberbit Titanium T TX T 20

Bits - Titanium Qualität

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX) · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Größe (Schraubendreher): T 20 · Material-Eigenschaft: TiN · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Bosch Accessories
Form (Bits):
C 6.3
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material-Eigenschaft:
TiN
Größe (Schraubendreher):
T 20
Produkt-Art:
Sechsrund-Bit
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx t20, Bosch Accessories, 2609255942, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,12*
Lager 102
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,40*
7 Tage
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,54*
€ 13,64*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,32*
€ 28,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.