Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609255942 Sechsrund-Bit T 20 TiN C 6.3 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156903
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609255942
EAN/GTIN:
     3165140390118
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
torx-bit t20x25 c6,3
Bosch Accessories 2609255942 Sechsrund-Bit T 20 TiN C 6.3 2St.

Kategorie: Sechsrund-Bit
Größe: T 20
Form: C 6.3
Antrieb: 1/4" (6.3 mm)
Material-Eigenschaft: TiN
Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX)
Länge (Tiefe): 25 mm
Produkt-Art: Sechsrund-Bit
Hersteller-Nr.: 2609255942
EAN: 3165140390118
Schaltspannung (max.): 250 V/DC, 250 V/AC
Last-Strom (max.): 12 A

Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx t20, Bosch, Accessories, 2609255942, Sechsrund-Bit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,12*
2 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,40*
Lager 1039
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,54*
€ 13,64*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,32*
€ 28,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.