Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 416 Steckdosentester LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101292-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy TV 416
EAN/GTIN:
     4028532204013
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Testboy TV 416 Steckdosentester LED

3-Phasen Steckdosentester TV 416

16 A-CEE-Ausführung
Anzeige mittels Glimmlampen
Schutzart IP 44

Der Testboy TV 416 ist eine Kombination aus 16 A-CEE-Stecker, Schutzkontakt-Steckdose und integrierter Elektronik für Drehfeldrichtungsmessung und Phasentest. Signallampen zeigen an, ob Leiter fehlen oder falsch verdrahtet sind. In Kombination mit dem Testavit Schuki® 1, 2 oder 2K kann die Verdrahtung und der FI-Schutzschalter auf seine Wirksamkeit getestet werden. Der Testboy TV 416 ist für 16 A-CEE-Steckdosen ausgestattet.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Stromversorgung: über das Messobjekt · Schutzart: IP 44 · Stecker: CEE-16 A · Phasen-Erkennung: ja. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
Testboy
Schutzart:
IP44
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
TV 416
Produkt-Art:
Steckdosentester
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsanzeiger, Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, cee adapter ip44, cee adapter, 4028532204013, Testboy, Testboy TV 416, TV 416, Drehrichtungsanzeiger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
€ 6,45*
ab € 51,66*
€ 65,85*
€ 4,00*
ab € 61,71*
€ 88,54*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 71,55*
€ 89,99*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 93,59*
€ 114,86*
Frei Haus
ab € 98,82*
€ 119,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.