| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K1650 Herst.-Nr.: TESTBOY TV 416 EAN/GTIN: 4028532204013 |
| | |
|
| | |
| Installationstester/Adapter Typ Testboy TV 416.../432. CEE-Adapter mit Drehfeldrichtungsanzeige. In Kombination mit Testavit Schuki 1, 2 oder 2K kann die Verdrahtung und der FI-Schutzschalter auf seine Wirksamkeit getestet werden; Stromversorgung: über Messobjekt, Anzeige: Glimmlampen, Überspannungskategorie: CAT III 400 V, Maße: 165 x 65 mm, Gewicht: ca. 250 g. Typ: TV 416, mit 16 A CEE-Steckdose Weitere Informationen: | | Geeignet für: | 400 V, CAT III | Zubehörart: | CEE-Adapter mit Drehfeldrichtungsanzeige | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.325 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsanzeiger, Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, cee adapter, Adapter, Steckverbinderadapter, CEE-Adapter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Drehfeldmessgerät, Drehfeldtester, Drehrichtungsanzeiger, Haustechnik, CEEform-Steckverbindung, CEE-Steckverbinder, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Starkstromstecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 51,38* | € 66,08* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,04* | € 72,44* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,76* | € 72,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 71,59* | € 89,31* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,40* | € 115,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|