Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170001-100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.67 mm RG174 A/U 50 Ω Schwarz 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1021285-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170001-100
EAN/GTIN:
     4044774748467
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
LAPP 2170001-100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.67 mm RG174 A/U 50 Ω Schwarz 100 m

UNITRONIC® Koaxial-, RGB-Kabel

Flexibler Innenleiter
100 Meter

Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch den Aufbau ist es deutlich unempfindlicher gegenüber externen Störeinflüssen. Das RGB-Kabel wird als Verbindungskabel für Monitore verwendet.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 2.67 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,flexibler Innenleiter,UV-Beständig,Flammwidrig · Kabeltyp: RG174 A/U · Meterware: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
RG174 A/U
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | flexibler Innenleiter | UV-Beständig | Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
2170001-100
Typ (Hersteller-Typ):
COAXIAL - RG-174 A/U
Außen-Durchmesser:
2.67 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Leitungen abgeschirmt, coax-kabel 50ohm, leitungen abgeschirmt, coax-kabel 100m, LAPP, 2170001-100, COAXIAL - RG-174 A/U, Funkkabel, Funk-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,32681*
€ 0,44681*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,3291*
€ 0,4491*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,67*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,4234*
€ 0,7971*
Lager 102
1300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,6255*
€ 0,8238*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8238*
€ 0,98032
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,7438*
€ 0,88512
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7091*
€ 0,84383
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,7055*
€ 0,83955
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,6255*
€ 0,74435
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 82,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,74*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.