Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170001-100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.67mm RG174 A/U 50Ω Schwarz 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V595631
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170001-100
EAN/GTIN:
     4044774748467
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch den Aufbau ist es deutlich unempfindlicher gegenüber externen Störeinflüssen. Das RGB-Kabel wird als Verbindungskabel für Monitore verwendet.
Features:
Flexibler Innenleiter
100 Meter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
2170001-100
Typ:
COAXIAL - RG-174 A/U
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.67 mm
Impedanz:
50 Ω
Besonderheiten:
doppelt geschirmt + Geflechtschirm + flexibler Innenleiter + UV-Beständig + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
RG174 A/U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Leitungen abgeschirmt, coax-kabel 50ohm, leitungen abgeschirmt, coax-kabel 100m, LAPP, COAXIAL - RG-174 A/U, Funkkabel, Funk-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,25*
€ 43,44*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,503*
€ 43,453*
€ 5,46*
ab € 32,84*
€ 44,12*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 59,76*
€ 77,66*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 59,83*
€ 77,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,44*
€ 51,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,54*
€ 50,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,43*
€ 50,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,89*
€ 47,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,49*
€ 44,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,25*
€ 38,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3225* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,93*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.