Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 Steuerleitung 7 x 0.75 mm² Grau 1119807-50 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1030255-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119807-50
EAN/GTIN:
     4044774557069
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7 x 0.75 mm²
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 Steuerleitung 7 x 0.75 mm² Grau 1119807-50 50 m

ÖLFLEX® CLASSIC 110 PVC-Steuerleitung

Nummerncodiert
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Hohe Sicherheit, Prüfspannung 4 kV

Steuer- und Anschlussleitung, insbesondere unter industriellen Umgebungsbedingungen. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und nicht ohne UV-Schutz. Für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung, als auch zur festen Verlegung.
Maschinenbau, Anlagenbau, Lackieranlagen, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik.
Optimierte, kleine Außen-Ø und somit reduzierter Platzbedarf. Hohe Isolationssicherheit durch 4 kV Prüfspannung. Bei der Produktion frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LBS-frei / Silikonfrei), daher auch für Lackieranlagen geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293) · Anzahl Adern (Teil 1): 7 x · Außen-Durchmesser: 7.30 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,Torsionsbeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 110 · Leiteraufbau: Feindrahtig · Material (Details): PVC · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE-Reg. Nr. 7030 · Nummerncodiert: Ja · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 110
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
7 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | Torsionsbeständig
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1119807-50
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX CLASSIC 110 7X0|ツ|75
Material (Details):
PVC
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
7.30 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Nummerncodiert:
Ja
Anzahl Adern (Teil 1):
7 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Prüfspannung(en):
4000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE-Reg. Nr. 7030
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293)
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, LAPP, 1119807-50, ÖLFLEX CLASSIC 110 7X0, 75
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,428*
€ 57,288*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 44,85*
€ 59,06*
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,96*
€ 110,55*
Lager 102
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,93*
€ 132,95*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 111,18*
€ 138,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,95*
€ 158,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,10*
€ 157,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,49*
€ 146,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,20*
€ 139,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 114,57*
€ 136,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 113,91*
€ 135,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 104,93*
€ 124,87
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,0986* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.