Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 Steuerleitung 7 x 0.75mm² Grau 1119807-50 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V275331
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119807-50
EAN/GTIN:
     4044774557069
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7 x 0.75 mm²
Steuer- und Anschlussleitung, insbesondere unter industriellen Umgebungsbedingungen. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und nicht ohne UV-Schutz. Für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung, als auch zur festen Verlegung.
Maschinenbau, Anlagenbau, Lackieranlagen, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik.
Optimierte, kleine Außen-Ø und somit reduzierter Platzbedarf. Hohe Isolationssicherheit durch 4 kV Prüfspannung. Bei der Produktion frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LBS-frei / Silikonfrei), daher auch für Lackieranlagen geeignet.
Features:
Nummerncodiert
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Hohe Sicherheit, Prüfspannung 4 kV
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Nummerncodiert:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1119807-50
Material (Details):
PVC
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293)
Außen-Ø:
7.30 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + Torsionsbeständig
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 110
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
7 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, LAPP, ÖLFLEX CLASSIC 110 7X0, 75
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,428*
€ 57,288*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 44,85*
€ 59,06*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,96*
€ 110,55*
2 Tage
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,93*
€ 132,95*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 111,18*
€ 138,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,55*
€ 131,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,47*
€ 130,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 108,57*
€ 129,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,38*
€ 119,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,81*
€ 115,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 92,88*
€ 110,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 83,96*
€ 99,91
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,6792* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.