Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Ölflex Classic 110 7x0,75 qmm PVC-Steuerleitung num Adern ohne gnge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0107007
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119807/50
EAN/GTIN:
     4044774557069
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7 x 0.75 mm²
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X0,75 50 M, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gängigen Längen sowie Individualschnitten erhältlich,Öl-Beständigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),VDE-geprüfte Qualität,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,428*
€ 57,288*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 44,85*
€ 59,06*
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,96*
€ 110,55*
1 Tag
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,93*
€ 132,95*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 111,18*
€ 138,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,288*
€ 68,17272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,778*
€ 67,56582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,758*
€ 63,97202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,558*
€ 60,16402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,648*
€ 59,08112
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,428*
€ 51,67932
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,86856* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.