Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl PM 231 E Energiekosten-Messgerät Stromtarif einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-103696-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506600
EAN/GTIN:
     4007123598083
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Brennenstuhl PM 231 E Energiekosten-Messgerät Stromtarif einstellbar

Energiekostenmessgerät EM 231 E

Energiekostenmesgerät zur Messung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und Leistung
Energiemessgerät mit erhöhtem Berührungsschutz zur Berechnung des gesamten Energieverbrauchs und der Energiekosten ideal zur Reduzierung Ihrer Stromkosten
Energiemessgerät mit 2 individuell einstellbaren Stromtarifen (Tag + Nacht)
Anzeige der Messzeit in Stunden und Minuten

Das Primera -Line Energiemessgerät PM 231 E von Brennenstuhl dient zur Kosten - und Energieeinsparung. Der Stromzähler ermöglicht die Messung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und Leistung von allen angeschlossen Geräten. Außerdem berechnet er den gesamten Energieverbrauch und ermittelt somit alle "Stromfresser" im Haushalt oder auch im Büro. Das Strommessgerät überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- 2 individuell einstellbare Stromtarife
- Inklusive 3 Batterien LR44 zur Datenspeicherung bei Stromausfall
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

Ausstattung:
Messung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und Leistung · Berechnung des gesamten Energieverbrauchs und der Energiekosten · Anzeige der Messzeit in Stunden und Minuten · 2 individuell einstellbare Stromtarife (Tag + Nacht) · Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz · inkl. 3 Batterien LR44 zur Datenspeicherung bei Stromausfall.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Für Steckdose · Betriebsspannung: 230 V/AC · Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten: Stromtarif einstellbar · Energieverbrauch (max.): 9999.9 kWh · Energieverbrauch (min.): 0 kWh · Frequenz: 50 Hz · Genauigkeit: 1 % · MID-konform: Nein · Messfunktion: Wirkleistung,Energieverbrauch,Wirkfaktor,Nennspannung,Strom,Frequenz · Netzspannung (max.): 276 V/AC · Netzspannung (min.): 190 V/AC · Passend für Land: Deutschland,Schweden,Österreich,Finnland,Norwegen,Slowenien,Ungarn,Estland,Lettland,Bulgarien,Rumänien,Niederlande,Spanien,Luxemburg,Italien,Bosnien und Herzegowina · Strom (max.): 16 A · Strom (min.): 0.01 A · Weitere technische Daten: Pufferbatterien: 3 Knopfzellen (LR44) · Wirkleistung (max.): 3600 W · Wirkleistung (min.): 0.2 W

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Wirkleistungs-Bereich:
0.2 bis 3600 W
Strom-Bereich:
0.01 bis 16 A
Nennspannungs-Bereich:
190 bis 276 V/AC
Energieverbrauch-Bereich:
0 bis 9999.9 kWh
Marke:
Brennenstuhl
Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten:
Stromtarif einstellbar
Passend für Land:
Deutschland | Schweden | Österreich | Finnland | Norwegen | Slowenien | Ungarn | Estland
Messfunktion:
Wirkleistung | Energieverbrauch | Wirkfaktor | Nennspannung | Strom | Frequenz
Typ (Hersteller-Typ):
PM 231 E
Ausführung (allgemein):
Für Steckdose
Genauigkeit:
1 %
Wirkleistung (max.):
3600 W
Wirkleistung (min.):
0.2 W
Strom (max.):
16 A
Strom (min.):
0.01 A
Frequenz:
50 Hz
Netzspannung (max.):
276 V/AC
Netzspannung (min.):
190 V/AC
Energieverbrauch (max.):
9999.9 kWh
Energieverbrauch (min.):
0 kWh
Betriebsspannung:
230 V/AC
MID-konform:
Nein
Frequenz (Details):
45 - 65 Hz
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 14,07*
4 Tage
37419
€ 8,50*
ab € 10,7477*
€ 14,7577*
€ 4,00*
ab € 11,57*
€ 15,96*
€ 5,90*
ab € 11,14*
€ 15,99*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 19,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.