Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex FT-011H Stativ-Kugelkopf Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052764-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12158
EAN/GTIN:
     4250234521581
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Walimex FT-011H Stativ-Kugelkopf Handgriff

walimex pro FT-011H Pro-Kugelkopf Action-Grip

sehr hochwertiger und solider Action-Grip
ideal zur Verfolgung bewegter Objekte, z.B. bei Sportveranstaltungen oder Tierbeobachtungen
blitzschnell lös- und feststellbar
hohe Stabilität
komfortable Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss
mit 3 Wasserwaagen
max. Belastbarkeit: ca. 4kg

Schnelle Schwenks mit nur einer Hand! Einzigartiger Bedienkomfort! Das erhalten Sie mit unserem Action-Grip aus der Reihe hochwertiger walimex Kugelköpfe. Die Bedienung ist denkbar einfach und schnell: Drücken Sie den Griff und bewegen Sie Ihre Kamera oder Spektiv in die gewünschte Richtung. Lassen Sie den Griff los und Ihr Gerät bleibt sicher fixiert in der Position stehen. Damit ist der Action-Grip ideal geeignet für Sportveranstaltungen, Natur- und Vogelfotografie usw.Die Öffnung des Kugelkopfes lässt sich auch unabhängig vom Pistolengriff einstellen: So lässt sich die Kamera nicht nur nach rechts um 90° für ein Hochformat kippen, sondern auch in alle anderen Richtungen. Der Kugelkopf hat einen 1/4 Zoll Kameraanschluss sowie einen 1/4 und 3/8 Zoll Stativanschluss. Der Kopf ist durch seine Belastbarkeit bis ca. 4kg ideal geeignet für Kleinbild-Spiegelreflex- und Digitalkameras oder aber auch für Spektive und Ferngläser. Zudem besitzt dieser Stativkopf drei Wasserwaagen zur präzisen Justierung.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Anschluss Kamera: 1/4 inch · Belastbar bis: 4 kg · Gewicht: 840 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Lieferumfang:
walimex FT-011H Pro-Kugelkopf Action-Grip inkl. Schnellwechselplatte

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Walimex
Transportlänge:
100 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss Kamera:
1/4 inch
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Metall
Belastbar bis:
4 kg
Gewicht:
840 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf Handgriff
Weitere Suchbegriffe: 4250234521581, Walimex, 12158, FT-011H
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
113
Frei Haus
ab € 49,18*
€ 67,33*
€ 3,50*
ab € 53,02*
€ 72,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
13596
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.