Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex FT-011H Pro Ball Head Action Grip - Stativkopf (12158)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924430
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12158
EAN/GTIN:
     4250234521581
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf

Übersicht

Kurzinfo  Walimex FT-011H Pro Ball Head Action Grip - Stativkopf
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  12158
EAN/UPC  4250234521581

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex FT-011H Pro Ball Head Action Grip Stativkopf
Produkttyp  Stativkopf
Kopftyp  Kugelzapfen
Max. unterstütztes Gewicht  4 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativkopf
  
Stativ  
Quick-Release-System  Ja
Max. unterstütztes Gewicht  4 kg
  
Kopf  
Kopftyp  Kugelzapfen
Merkmale  Zwei Wasserwaagen, Pistolengriff

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Stativkopf
Quick-Release-System:
Ja
Max. unterstütztes Gewicht:
4 kg
Kopftyp:
Kugelzapfen
Merkmale:
Zwei Wasserwaagen, Pistolengriff
Weitere Suchbegriffe: 12158, walimex, ft011h, 011h, prokugelkopf, actiongrip, mantona, kugelkopf, action, grip, ball, head, stativkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
113
Frei Haus
ab € 49,18*
€ 67,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,02*
€ 72,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
13596
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.