Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 12481 Lichtwürfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052779-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12481
EAN/GTIN:
     4250234524810
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 12481 Lichtwürfel

walimex pro Pop-Up Lichtwürfel 75x75x75cm

ideal für Produktfotos, z.B. bei Glas-, Schmuck- und Porzellanaufnahmen
optimal für Fotos die freigestellt werden sollen
für digitale und analoge Fotografie geeignet
mit praktischer Pop-Up-Technik
inkl. Hintergrundstoffe in weiß, schwarz, blau und rot, sowie praktischer Transporttasche
... mehr Verkaufserfolg durch bessere Fotos!

Wollen Sie selbst professionelle Aufnahmen von Ihren Produkten fertigen? Dann ist dieser Lichtwürfel der ideale Helfer für Sie. Er eignet sich sowohl für digitale als auch für analoge Fotos, und bietet eine schattenfreie Ausleuchtung und weiches Licht von allen Seiten. Er ist ideal zum Freistellen von Objekten und hervorragend für Fotografien von Porzellan, Glas, Schmuck, Mineralien, etc. geeignet. Dazu brauchen Sie keine fotografischen Vorkenntnisse. Mit wenigen gestaltenden Handgriffen erhalten Sie Produktfotografien wie vom Profifotografen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Weitere technische Daten: Pop-Up Lichtwürfel:
Maße Stoffe (LxB): ca. 130x68cm
Gesamtgewicht: ca. 1300g
Material: Kunstfaser

Lieferumfang:
1x walimex pro Pop-Up Lichtwürfel 75x75x75cm, inkl. Hintergrundstoffen (blau, rot, weiß, schwarz) sowie praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 75 x 75 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Lichtwürfel
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 4250234524810, Walimex Pro, 12481, Pop-Up Lichtwürfel 75x75x75cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 36,54*
€ 50,69*
€ 3,50*
ab € 52,19*
€ 70,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.