Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pop-Up Light Cube - Lichtzelt - weiß - Synthetikfaser - 75 cm x 75 cm (12481)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924447
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12481
EAN/GTIN:
     4250234524810
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pop-Up Light Cube - Lichtzelt - weiß - Synthetikfaser - 75 cm x 75 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  12481
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pop-Up Light Cube - Lichtformer
Farbe  Weiß
Produkttyp  Lichtformer
Lichtlenker-Typ  Lichtzelt
Material  Synthetikfaser
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  75 cm x 75 cm x 75 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lichtformer
Breite  75 cm
Tiefe  75 cm
Höhe  75 cm
Gewicht  1.3 kg
  
Lichtsteuerung  
Lichtlenker-Typ  Lichtzelt
Farbe  Weiß
Material  Synthetikfaser
Tasche im Lieferumfang enthalten  Ja
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  (1) x Lichtzelt
(1) x Hintergrund - weiß - 68 x 130 cm
(1) x Hintergrund - Schwarz - 68 x 130 cm
(1) x Hintergrund - Blau - 68 x 130 cm
(1) x Hintergrund - Rot - 68 x 130 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Produkttyp:
Lichtformer
Breite:
75 cm
Tiefe:
75 cm
Höhe:
75 cm
Lichtlenker-Typ:
Lichtzelt
Farbe:
Weiß
Material:
Synthetikfaser
Tasche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 12481, walimex, popup, lichtwürfel, 75x75x75cm, mantona, lichtwrfel, light, cube, lichtzelt, weiß, synthetikfaser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
Frei Haus
ab € 36,54*
€ 50,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,19*
€ 70,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.