Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 14595 Lampenstativ Arbeitshöhe 132 - 420 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052908-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     14595
EAN/GTIN:
     4250234545952
Suchbegriffe:
4250234545952
Walimex
14595
WT-420
Walimex 14595 Lampenstativ Arbeitshöhe 132 - 420 cm

walimex WT-420 Lampenstativ, 420cm

Sehr stabiles und tragfähiges Lampenstativ
Stoßdämpfer in jeder Sektion
Benötigt wenig Stauraum
Super Preis-Leistungs-Verhältnis
Hohe Standfestigkeit
Max. Belastbarkeit: ca. 7,5kg

Das Lampenstativ mit 420cm ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit knapp 6kg Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 131cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 7,5kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 420 cm · Arbeitshöhe (min.): 132 cm · Belastbar bis: 7.5 kg · Gewicht: 5910 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 9900 mm · Produktabmessung, Länge: 1310 mm

Lieferumfang:
1x walimex WT-420 Lampenstativ, 420cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
1310 mm
Produktabmessung, Breite:
9900 mm
Marke:
Walimex
Transportlänge:
1310 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
5/8 Zoll
Material:
Metall | Kunststoff
Belastbar bis:
7.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
420 cm
Arbeitshöhe (min.):
132 cm
Gewicht:
5910 g
Produkt-Art:
Lampenstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 14,95*
ab € 53,72*
€ 70,78*
Lager 102
779
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 76,67*
€ 3,50*
ab € 59,45*
€ 77,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.