Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex WT-420 - Aufstellung - max. Last: 7.5 kg (14595)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924625
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     14595
EAN/GTIN:
     4250234545952
Suchbegriffe:
14595
walimex
wt420
mantona

Übersicht

Kurzinfo  Walimex WT-420 - Aufstellung - max. Last: 7.5 kg
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  14595
Modell  Walimex WT-420
EAN/UPC  4250234545952

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex WT-420 - Aufstellung
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem, Flash
Max. Tragfähigkeit  7.5 kg
Max. Höhe  420 cm
Min. Höhe  132 cm
Material  Metall, Kunststoff
Anz. Teile  4
Länge  131 cm
Gewicht  5.91 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Aufstellung
Länge  131 cm
Gewicht  5.91 kg
  
Studiomontage  
Untertyp  Montage
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem, Flash
Max. Tragfähigkeit  7.5 kg
  
Ständer undamp; Stangen  
Max. Höhe  420 cm
Min. Höhe  132 cm
Material  Metall, Kunststoff
Anz. Teile  4
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,5 kg
Typ:
Aufstellung
Länge:
131 cm
Untertyp:
Montage
Empfohlene Verwendung:
Beleuchtungssystem, Flash
Max. Tragfähigkeit:
7.5 kg
Max. Höhe:
420 cm
Min. Höhe:
132 cm
Material:
Metall, Kunststoff
Anz. Teile:
4
Sockelzapfen:
(1) x 5/8" -Zapfen
Weitere Suchbegriffe: lampenstativ, aufstellung, max., last:, 420cm, last
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 14,95*
ab € 53,72*
€ 70,78*
3 Tage
779
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 76,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,45*
€ 77,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.