Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15106 Reflektorpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052942-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15106
EAN/GTIN:
     4250234551069
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Walimex 15106 Reflektorpanel

walimex Reflektorpanel silber/gold, 70x100cm

ideal für Portrait- und Modeaufnahmen
mit zwei unterschiedlichen Seiten: silber für stark reflektiertes, kühles Licht
gold für warme, natürliche Hauttöne
leicht transportierbar und somit optimal für unterwegs
durch ein Gelenk in die Horizontale dreh- und neigbar
schnelle Montage

Das walimex Reflektorpanel bietet Ihnen mit seinen zwei Seiten die Möglichkeit je nach Notwendigkeit entweder warme Töne (gold) oder kühles Licht (silber) zu erzeugen. Dank der einfachen Montage ist das Panel optimal für den mobilen Einsatz geeignet und lässt sich einfach transportieren. Durch das Drehgelenk können Sie die Ausrichtung (vertikal oder horizontal) sowie die Neigung individuell und stufenlos verstellen und somit den vorhandenen Gegebenheiten perfekt anpassen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 70 cm · Produktabmessung, Höhe: 100 cm · Weitere technische Daten: Maße (BxH): ca. 70x100cm
Gewicht: ca. 850g
Anschluss: 5/8 Zoll
Material: Aluminium, Kunstfaser

Lieferumfang:
1x walimex Reflektorpanel silber/gold, 70x100cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 70 cm x 100 cm
Produktabmessung, Höhe:
100 cm
Produktabmessung, Breite:
70 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Reflektorpanel
Weitere Suchbegriffe: 4250234551069, Walimex, 15106, Reflektorpanel silber/gold, 70x100cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 48,57*
€ 65,25*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 50,80*
€ 68,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.