Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex - Reflektor - Silber/Gold - Aluminium, Glasfaser - 70 cm x 100 cm (15106)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924681
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15106
EAN/GTIN:
     4250234551069
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Reflektor - Silber/Gold - Aluminium, Glasfaser - 70 cm x 100 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  15106
Modell  Walimex
EAN/UPC  4250234551069

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Lichtreflektor
Produkttyp  Lichtreflektor
Farbe  Silber/Gold
Leuchtpanel-Typ  Reflektor
Material  Aluminium, Glasfaser
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  70 cm x 100 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lichtreflektor
Breite  70 cm
Höhe  100 cm
Gewicht  850 g
  
Lichtsteuerung  
Leuchtpanel-Typ  Reflektor
Farbe  Silber/Gold
Material  Aluminium, Glasfaser
Merkmale  Reversibel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Lichtreflektor
Breite:
70 cm
Höhe:
100 cm
Leuchtpanel-Typ:
Reflektor
Farbe:
Silber/Gold
Material:
Aluminium, Glasfaser
Merkmale:
Reversibel
Weitere Suchbegriffe: 15106, walimex, silbergold, reflektorpanel, silber/gold, 70x100cm, mantona, silber, gold, reflektor, aluminium, glasfaser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,57*
€ 65,25*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 50,80*
€ 68,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.