Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Laptop- und Projektorplatte Außengewinde=3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052944-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15113
EAN/GTIN:
     4250234551137
Suchbegriffe:
4250234551137
Walimex
15113
Walimex Laptop- und Projektorplatte Außengewinde=3/8"

walimex Laptop- und Projektorplatte

Ideal für Beamer, Projektoren, Monitore und Laptops
Praktischer Helfer bei Vorführungen, Schulungen, o.ä
Sehr solide Platte aus Aluminium, mit rutschfester Oberfläche
Auflagefläche: 36 x 26 cm
Traglast: 15 kg, Gewicht: 1,09 kg
Montierbar an Anschlussplatten mit 40 mm Durchmesser
Geeignet für 1/4 und 3/8-Zoll Anschlussgewinde

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8" · Gewicht: 1090 g · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Weitere technische Daten: Belastbarkeit: ca. 15kg
Stativanschluss: 1/4 und 3/8 Zoll

Lieferumfang:
1x walimex Laptop-und Projektorplatte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Walimex
Außengewinde:
3/8"
Material:
Metall
Gewicht:
1090 g
Produkt-Art:
Laptop- und Projektorplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 33,41*
€ 44,97*
Lager 102
494
Frei Haus
ab € 36,57*
€ 49,78*
€ 3,50*
ab € 44,19*
€ 58,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.