Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex - Aufstellung für Projektor / Notebook - Metall (15113)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924685
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15113
EAN/GTIN:
     4250234551137
Suchbegriffe:
15113
walimex
laptop
projektorplatte

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Aufstellung für Projektor / Notebook - Metall
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Walimex
Hersteller Art. Nr.  15113
Modell  Walimex
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex - Aufstellung
Produkttyp  Aufstellung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35 cm x 25 cm x 3 cm
Gewicht  1.09 kg
Empfohlene Verwendung  Projektor / Notebook
Max. Ladegewicht  15 kg
Material  Metall

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  35 cm
Tiefe  25 cm
Höhe  3 cm
Gewicht  1.09 kg
Material  Metall
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Projektor / Notebook
Max. Ladegewicht  15 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Breite:
35 cm
Tiefe:
25 cm
Höhe:
3 cm
Material:
Metall
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
Projektor / Notebook
Max. Ladegewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: mantona, aufstellung, projektor, notebook, metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 33,41*
€ 44,97*
3 Tage
494
Frei Haus
ab € 36,57*
€ 49,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,19*
€ 58,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.