Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 15803 Rollstativ Arbeitshöhe 223 cm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053186-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15803
EAN/GTIN:
     4250234558037
Suchbegriffe:
4250234558037
Walimex Pro
15803
Roll-Stativ
Walimex Pro 15803 Rollstativ Arbeitshöhe 223 cm (max)

walimex pro Roll-Stativ, 223cm, mit 2 Klemmhaltern

Robustes, universelles Studiostativ mit Rollen und Klemmhaltern
Extrem stabile und ausdauernde Ausführung, klassisches Studio-Arbeitspferd, belastbar bis 12 kg
Perfekt für das Studio, Beine einklappbar für kompaktes Verstauen
Mit 2 schnell und einfach verschiebbaren Klemmhaltern für verschiedenstes Equipment, hoch belastbar
Jede Rolle mit eigener Feststellbremse für stabilen Stand

Der Clou an diesem System liegt darin, dass sie viele Anwendungsmöglichkeiten besitzen. So können Sie z.B. sehr schnell aus zwei kleinen Softboxen ein Striplight bauen, in dem Sie diese nur übereinander setzen. Durch die sehr stabilen und leichtgängigen Gummirollen ist es sehr flexibel zu handhaben und hervorragend für das Studio geeignet. Die Klemmhalter gewährleisten Ihnen eine Belastbarkeit von ca. 12kg. Sie sind mit einem schnellen Handgriff einfach in der Höhe verstellbar und verfügen je über einen 5/8 Zoll Spigot-Anschluss. Tipp: Die Klemmhalter (15804) sind auch einzeln bei uns im Shop erhältlich, so können sie das Stativ nach Ihrem individuellen Bedürfnissen erweitern.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 223 cm · Belastbar bis: 12 kg · Gewicht: 11000 g

Lieferumfang:
1x walimex pro Roll-Stativ, 223cm, mit 2 Klemmhaltern

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Anschluss (Stative):
5/8 Zoll
Belastbar bis:
12 kg
Arbeitshöhe (max.):
223 cm
Gewicht:
11000 g
Produkt-Art:
Rollstativ
Weitere Suchbegriffe: 223cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 136,00*
€ 164,78*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 137,01*
€ 164,80*
Lager 102
542
Frei Haus
ab € 140,92*
€ 169,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.