Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex pro Wheeled Tripod with 2 Clamp Holders - Aufstellung - max. Last: 12 kg (15803)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1052867
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15803
EAN/GTIN:
     4250234558037
Suchbegriffe:
15803
walimex
223cm
klemmhaltern

Übersicht

Kurzinfo  Walimex pro Wheeled Tripod with 2 Clamp Holders - Aufstellung - max. Last: 12 kg
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  15803
EAN/UPC  4250234558037

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex pro Wheeled Tripod with 2 Clamp Holders - Aufstellung
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  12 kg
Max. Höhe  223 cm
Mögliche Verwendung von Rollen  Ja
Gewicht  11 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Aufstellung
Gewicht  11 kg
  
Studiomontage  
Untertyp  Montage
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  12 kg
  
Ständer undamp; Stangen  
Max. Höhe  223 cm
Mögliche Verwendung von Rollen  Ja
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (2) x 5/8" -Zapfen

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,6 kg
Typ:
Aufstellung
Untertyp:
Montage
Empfohlene Verwendung:
Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit:
12 kg
Max. Höhe:
223 cm
Mögliche Verwendung von Rollen:
Ja
Sockelzapfen:
(2) x 5/8" -Zapfen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 136,00*
€ 164,78*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 137,01*
€ 164,80*
3 Tage
542
Frei Haus
ab € 140,92*
€ 169,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.